Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7003-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178384
Image 1
Ajouter à la liste

322,39 €/ Unitéhors TVA

390,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel