Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179745
Image 1
Ajouter à la liste

307,66 €/ Unitéhors TVA

372,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-E
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.33 kN
Charge statique
0.87 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
95000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
140000 rpm