303,44 €/ Unitéhors TVA
367,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HC70..-E |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 2.36 kN |
Charge statique | 0.86 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 110000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 160000 rpm |