2 175,98 €/ Unitéhors TVA
2 632,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | XCS719..-E |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |