2 175,98 €/ Unitéhors TVA
2 632,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | XCS719..-C |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |