Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité XCS71909-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179704
Image 1
Ajouter à la liste

1 109,76 €/ Unitéhors TVA

1 342,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XCS719..-E
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel