Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité XCS71901-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179945
Image 1
Ajouter à la liste

651,81 €/ Unitéhors TVA

788,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XCS719..-E
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.7 kN
Charge statique
0.66 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
120000 rpm