Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité XCS7017-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179785
Image 1
Ajouter à la liste

2 573,52 €/ Unitéhors TVA

3 113,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XCS70..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
44.5 kN
Charge statique
20.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm