Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité XCS7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178854
Image 1
Ajouter à la liste

2 034,08 €/ Unitéhors TVA

2 461,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XCS70..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
36 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm