767,02 €/ Unitéhors TVA
928,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | XCS70..-C |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |