Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité XCS7003-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180215
Image 1
Ajouter à la liste

741,71 €/ Unitéhors TVA

897,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XCS70..-E
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.1 kN
Charge statique
1.46 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
80000 rpm