723,46 €/ Unitéhors TVA
875,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | XCS70..-E |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 5 kN |
Charge statique | 1.35 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 90000 rpm |