Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité XCS7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179918
Image 1
Ajouter à la liste

706,60 €/ Unitéhors TVA

854,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XCS70..-E
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
3.55 kN
Charge statique
0.87 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
100000 rpm