Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71926-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179289
Image 1
Ajouter à la liste

1 666,05 €/ Unitéhors TVA

2 015,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
34.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm