3 500,68 €/ Unitéhors TVA
4 235,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-E |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 38.5 kN |
Charge statique | 34.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9000 rpm |