Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71926-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179557
Image 1
Ajouter à la liste

1 666,05 €/ Unitéhors TVA

2 015,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
40.5 kN
Charge statique
36.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10000 rpm