1 472,18 €/ Unitéhors TVA
1 781,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-E |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 33.5 kN |
Charge statique | 30 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |