Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71922-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179746
Image 1
Ajouter à la liste

2 645,16 €/ Unitéhors TVA

3 200,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
32 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm