Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71922-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179550
Image 1
Ajouter à la liste

1 258,66 €/ Unitéhors TVA

1 522,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
34 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm