Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71920-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178523
Image 1
Ajouter à la liste

865,34 €/ Unitéhors TVA

1 047,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
22.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm