Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71920-C-T-P4S-TBTL

  • ERIKS:14179711
Image 1
Ajouter à la liste

2 721,03 €/ Unitéhors TVA

3 292,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
60 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
23.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm