Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71920-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14180448
Image 1
Ajouter à la liste

1 814,96 €/ Unitéhors TVA

2 196,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
23.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm