723,46 €/ Unitéhors TVA
875,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-E |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 21.9 kN |
Charge statique | 17.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 13000 rpm |