Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71918-E-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14179649
Image 1
Ajouter à la liste

1 521,38 €/ Unitéhors TVA

1 840,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
21.9 kN
Charge statique
17.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm