Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71917-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179879
Image 1
Ajouter à la liste

662,34 €/ Unitéhors TVA

801,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
20 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm