1 349,96 €/ Unitéhors TVA
1 633,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-E |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 20 kN |
Charge statique | 16 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14000 rpm |