Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71917-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179540
Image 1
Ajouter à la liste

642,68 €/ Unitéhors TVA

777,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
21.2 kN
Charge statique
17 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm