Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71916-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178520
Image 1
Ajouter à la liste

582,98 €/ Unitéhors TVA

705,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.2 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm