Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71916-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179281
Image 1
Ajouter à la liste

1 222,13 €/ Unitéhors TVA

1 478,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
19.2 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm