1 260,08 €/ Unitéhors TVA
1 524,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-C |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 20.3 kN |
Charge statique | 15.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 17000 rpm |