Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71915-C-T-P4S-QBCM

  • ERIKS:14179972
Image 1
Ajouter à la liste

2 337,51 €/ Unitéhors TVA

2 828,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
64 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem
Charge dynamique
18.3 kN
Charge statique
13.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm