1 078,85 €/ Unitéhors TVA
1 305,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-C |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 12.9 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 19000 rpm |