Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71913-E-T-P4S-QUM

  • ERIKS:14180306
Image 1
Ajouter à la liste

1 889,41 €/ Unitéhors TVA

2 286,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de quatre, rits universels
Charge dynamique
13 kN
Charge statique
9.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm