918,71 €/ Unitéhors TVA
1 111,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-E |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 13 kN |
Charge statique | 9.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 18000 rpm |