1 889,41 €/ Unitéhors TVA
2 286,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-C |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 52 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de quatre, rits universels |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 9.9 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 20000 rpm |