Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71912-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179526
Image 1
Ajouter à la liste

398,27 €/ Unitéhors TVA

481,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
13.4 kN
Charge statique
9.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm