Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71912-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:14179673
Image 1
Ajouter à la liste

859,73 €/ Unitéhors TVA

1 040,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
13.4 kN
Charge statique
9.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm