761,38 €/ Unitéhors TVA
921,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-E |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 12.3 kN |
Charge statique | 8 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 22000 rpm |