Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71911-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179270
Image 1
Ajouter à la liste

761,38 €/ Unitéhors TVA

921,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
13 kN
Charge statique
8.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm