683,41 €/ Unitéhors TVA
826,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-E |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 9.4 kN |
Charge statique | 6.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 24000 rpm |