296,40 €/ Unitéhors TVA
358,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-C |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 9.6 kN |
Charge statique | 6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 28000 rpm |