583,69 €/ Unitéhors TVA
706,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-E |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 6.4 kN |
Charge statique | 4.05 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 28000 rpm |