Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71908-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178512
Image 1
Ajouter à la liste

583,69 €/ Unitéhors TVA

706,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
6.8 kN
Charge statique
4.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
32000 rpm