Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71907-C-T-P4S-QBTM

  • ERIKS:14180657
Image 1
Ajouter à la liste

1 014,24 €/ Unitéhors TVA

1 227,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem
Charge dynamique
6.4 kN
Charge statique
3.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
36000 rpm