Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178509
Image 1
Ajouter à la liste

215,64 €/ Unitéhors TVA

260,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.6 kN
Charge statique
2.95 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm