453,03 €/ Unitéhors TVA
548,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-C |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 5.9 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 43000 rpm |