Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71903-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178502
Image 1
Ajouter à la liste

192,46 €/ Unitéhors TVA

232,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.48 kN
Charge statique
1.07 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
63000 rpm