Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71903-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179686
Image 1
Ajouter à la liste

403,17 €/ Unitéhors TVA

487,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
2.6 kN
Charge statique
1.13 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
70000 rpm