Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71902-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179685
Image 1
Ajouter à la liste

387,02 €/ Unitéhors TVA

468,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-E
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
2.41 kN
Charge statique
0.99 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
67000 rpm