387,02 €/ Unitéhors TVA
468,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS719..-C |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 2.55 kN |
Charge statique | 1.04 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 75000 rpm |